ダイヤルシックネスゲージ Hシリーズ

ダイヤルシックネスゲージ Hシリーズ - ピーコック魔法瓶工業
材質【測定子】アンビルセラミック測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)初圧0.4以下(低圧タイプ)測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5測定子アンビルΦ10フラットアズワン品番64-8922-57指示誤差(μm)±20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26110929H-0.4N
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする