光
アイテックゴム 10M巻 KGRシリーズ
耐摩耗性に優れたゴムロール巻きです
海外製の為、ゴムの臭いがします
材質
天然ゴム
幅(mm)
1020
厚さ(mm)
1
質量(kg)
約20
長さ(m)
10(誤差あり)
使用温度範囲(℃)
-25~70
アズワン品番
64-8942-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26112058
KGR-11020
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長