第一大宮
ウォールキーパーシリーズ
ポリプロピレン中空プラダンで出来た超軽量な壁養生材の固定治具です。
養生くんを固定する際、直接壁にテープを貼る必要がないので、糊残りの心配がありません。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
7
色
白
タイプ
ウォールキーパー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26112198
WP-750
1セット(25枚)
150×150×750
64-8944-32
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112207
WP-1500
1セット(20枚)
230×200×1500
64-8944-33
¥
41,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000