曜日別特売

サイドワゴン ターポリン R-326シリーズ

サイドワゴン ターポリン R-326シリーズ - サキサイドワゴン ターポリン R-326シリーズ - サキサイドワゴン ターポリン R-326シリーズ - サキサイドワゴン ターポリン R-326シリーズ - サキサイドワゴン ターポリン R-326シリーズ - サキサイドワゴン ターポリン R-326シリーズ - サキサイドワゴン ターポリン R-326シリーズ - サキ

本体には耐久、耐水性の高いターポリンを使用しています

材質ターポリン(PVC・ポリエステル)・ポリプロピレン・スチール(アクリル焼付塗装)高さ(mm)380(本体290)奥行(mm)250間口(mm)430キャスターなし折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×2.5×47本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×250×380総耐荷重(kg)4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
総耐荷重(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26112329R-326 BK430250380(本体290)4ブラック430×250×380
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112338R-326 BR430250380(本体290)4ブラウン430×250×380
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112347R-326 GR430250380(本体290)4グレー430×250×380
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112365R-326 Y430250380(本体290)4イエロー430×250×380
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112356R-326 BL430250380(本体290)4ブルー430×250×380
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする