サキ
ストレージボックス 合皮 R-308シリーズ
上質なPVCを使用、水に強く汚れも簡単に拭き取れます
芯材には高反発スポンジを採用しソフトな風合いです
使わない時にはコンパクトに折り畳めます
材質
合皮(PVC・ポリエステル)・ポリエチレン
高さ(mm)
220
奥行(mm)
240
間口(mm)
440
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×3.5×24
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26112374
R-308 BK
ブラック
440×240×220
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112390
R-308 GR
グレー
440×240×220
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112399
R-308 OW
オフホワイト
440×240×220
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000