サキ
サイドワゴン 合皮×メッシュ R-355シリーズ
本体両脇は合皮と共色のメッシュを使用しています
材質
合皮(PVC・ポリエステル)・ナイロン・スチール(クロームメッキ)・低発泡ポリエチレン
高さ(mm)
410(本体330)
奥行(mm)
200
間口(mm)
430
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×3×47
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26112408
R-355 BK
ブラック
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112417
R-355 OW
オフホワイト
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000