曜日別特売

サイドワゴン クリアビニール×合皮

サイドワゴン クリアビニール×合皮 - サキサイドワゴン クリアビニール×合皮 - サキサイドワゴン クリアビニール×合皮 - サキサイドワゴン クリアビニール×合皮 - サキ

日本製高品質で透明度の高いPVCを使用、水に強く汚れも簡単に拭き取れます
中の荷物が宙に浮いているように見える新感覚の手荷物入れです
使わない時は簡単に折り畳めます

材質PVC・合皮(PVC・ポリエステル)・スチール(アクリル焼付塗装)高さ(mm)510(本体330)奥行(mm)250間口(mm)430折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×35×580アズワン品番64-8946-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26112426R-346 CL430250510(本体330)
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする