ミムロ
やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ レギュラー 7010Bシリーズ
材質
綿・ポリウレタン・ナイロン・その他
色
ベージュ
硬さ
【面板】レギュラー
ベルト幅(cm)
13
内容量
1本
全6種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
開口寸法(mm)
60
70
80
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
開口寸法(mm)
適合サイズ(cm)
アズワン品番
ベルト長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26112505
7010BS8
S
80
75~85(参考)
64-8948-68
80
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112514
7010BM6
M
60
85~95(参考)
64-8948-70
90
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112530
7010BM7
M
70
85~95(参考)
64-8948-71
90
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112539
7010BM8
M
80
85~95(参考)
64-8948-72
90
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112548
7010BL8
L
80
95~115(参考)
64-8948-76
105
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26363315
7010BL7
L
70
95~115(参考)
65-0311-03
105
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000