ミムロ
やわらかストーマベルト 開口無 レギュラー 702シリーズ
開口のないタイプです
素材は肌に優しいソフト綿を使用しています
二重生地でしっかり押さえ安心感を与えます
材質
綿・ポリウレタン・ナイロン・その他
硬さ
【面板】レギュラー
開口寸法(mm)
-
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
アズワン品番
ベルト長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26112557
702SN
S
75~85(参考)
64-8948-77
80
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112566
702MN
M
85~95(参考)
64-8948-78
90
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112575
702LN
L
95~115(参考)
64-8948-79
105
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000