ミムロ
やわらかストーマベルト レギュラー 702シリーズ
素材は肌に優しいソフト綿を使用しています
二重生地でしっかり押さえ安心感を与えます
材質
綿・ポリウレタン・ナイロン・その他
硬さ
【面板】レギュラー
ベルト幅(cm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
開口寸法(mm)
適合サイズ(cm)
アズワン品番
ベルト長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26112600
702S6
S
60
75~85(参考)
64-8948-81
80
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112609
702S7
S
70
75~85(参考)
64-8948-82
80
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112618
702S8
S
80
75~85(参考)
64-8948-83
80
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112636
702M6
M
60
85~95(参考)
64-8948-85
90
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112645
702M7
M
70
85~95(参考)
64-8948-86
90
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112654
702M8
M
80
85~95(参考)
64-8948-87
90
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112679
702L6
L
60
95~115(参考)
64-8948-89
105
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112688
702L7
L
70
95~115(参考)
64-8948-90
105
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112697
702L8
L
80
95~115(参考)
64-8948-91
105
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112584
702S5
S
50
75~85(参考)
64-8948-80
80
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112627
702M5
M
50
85~95(参考)
64-8948-84
90
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112670
702L5
L
50
95~115(参考)
64-8948-88
105
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000