ミムロ
メッシュストーマベルト 開口無 レギュラー 302シリーズ
開口のないタイプです
素材に旭化成テクノファイン糸を使用。吸水速乾性に優れているため、蒸れを抑えます
面板表面部に合皮使用。汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます
薄く、軽く、ソフトに仕上がっています
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・その他
硬さ
【面板】レギュラー
開口寸法(mm)
-
ベルト幅(cm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
アズワン品番
ベルト長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26112706
302SN
S
70~85(参考)
64-8948-92
85
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112715
302MN
M
85~105(参考)
64-8948-93
100
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26112724
302LN
L
105~120(参考)
64-8948-94
115
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000