曜日別特売

オーガニックヘルニア補助ベルト OGシリーズ

オーガニックヘルニア補助ベルト OGシリーズ - ミムロオーガニックヘルニア補助ベルト OGシリーズ - ミムロオーガニックヘルニア補助ベルト OGシリーズ - ミムロオーガニックヘルニア補助ベルト OGシリーズ - ミムロオーガニックヘルニア補助ベルト OGシリーズ - ミムロ

ベルトの表面はオールマジックゴムになっておりますので、サイズ調整が簡単で、どの部分にも止めることができます
既製品のベルト幅では押さえきれない方におすすめです
肌面がオーガニックコットンを使用したタオル地のため、やさしい肌あたりです

材質綿(オーガニック)・ナイロン・ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
アズワン品番
ベルト長さ(cm)
ベルト幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26112740OG602MM60~90(参考)64-8949-12908
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
26112749OG602LL70~120(参考)64-8949-131008
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
26112758OG603MM60~90(参考)64-8949-149010
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
26112767OG603LL70~120(参考)64-8949-1510010
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする