曜日別特売

U型フォーム

U型フォーム - ミムロ

ポリエチレン系で、肌に優しい素材です
強力腹帯等の締め付けにより、排泄物が流れにくい場合にご使用ください。排泄物がスムーズに流れます

材質PE(ポリエチレン)幅(mm)【スポンジ】30ホワイト寸法(縦×横)(mm)150×140内容量1袋(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2611284614101064-8949-37
2,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
2611285514151564-8949-38
2,200
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする