曜日別特売

変えるくんストーマベルト B303シリーズ

変えるくんストーマベルト B303シリーズ - ミムロ変えるくんストーマベルト B303シリーズ - ミムロ変えるくんストーマベルト B303シリーズ - ミムロ変えるくんストーマベルト B303シリーズ - ミムロ

装具のサイズが変更になっても開口リングを変えるだけでご使用できます
備長炭とインドアフレッシュ加工で、尿・便・汗臭を素早く消臭します
天然由来繊維に備長炭をできる限り練りこんでいます
ソフトでやわらかく、メッシュ素材のため年間を通して快適に過ごせます

材質ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン・ポリプロピレン・その他ベルト幅(cm)13内容量1袋(2種類)
全12種類を絞り込む
サイズ
開口寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
開口寸法(mm)
適合サイズ(cm)
アズワン品番
ベルト長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26113108B303S5S5070~85(参考)64-8949-6885
13,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113117B303S6S6070~85(参考)64-8949-6985
13,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113126B303S7S7070~85(参考)64-8949-7085
13,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113135B303S8S8070~85(参考)64-8949-7185
13,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113144B303M5M5085~105(参考)64-8949-72100
13,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113160B303M6M6085~105(参考)64-8949-73100
13,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113169B303M7M7085~105(参考)64-8949-74100
13,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113178B303M8M8085~105(参考)64-8949-75100
13,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113187B303L5L50105~120(参考)64-8949-76115
13,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113196B303L6L60105~120(参考)64-8949-77115
13,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113205B303L7L70105~120(参考)64-8949-78115
13,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113214B303L8L80105~120(参考)64-8949-79115
13,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする