まもーるベルト

まもーるベルト - ミムロまもーるベルト - ミムロ

衝撃からストーマの保護に最適
ベルトの肌面はやさしい綿素材
プラスチック面はしなやかに体のラインになじみます
裏面のスポンジは緩衝性に優れ衝撃を吸収し、また吸水性がなくたいへん丈夫な発泡体です
ベルトの肌に当たる面はやさしい綿パイル織、表面はどこにでもワンタッチで装着可能です
面板、スポンジ部はぬるま湯で手洗いしてください
ベルトはプラスチック面を外し、手洗いまたはネットに入れて洗濯してください

材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・綿(オーガニック)・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン幅(mm)【スポンジ】20厚さ(mm)【スポンジ】15寸法(縦×横)(mm)【スポンジ】85×75アズワン品番64-8949-84ベルト長さ(cm)100ベルト幅(cm)5面板寸法(mm)110×170内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
261132663012
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする