桜井ロング膣鏡 1778シリーズ

桜井ロング膣鏡 1778シリーズ - アトムメディカル

弁がクスコー膣鏡と同じなので、子宮頚部の視野を広くとることができます。

材質ステンレス医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2611332717787【弁】115【弁】29【弁】18L64-8951-79
90,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2611333617788【弁】106【弁】28【弁】17M64-8951-80
90,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2611334517789【弁】99【弁】26【弁】16S64-8951-81
90,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする