アトムメディカル
膣部弯曲鉗子
仕様
【関節部】BOX‐LOCK
材質
ステンレス
全長(mm)
260
先端幅(mm)
6.5
アズワン品番
64-8951-95
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Y39001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26113485
19213
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000