アトムメディカル
マルチン単鈎鉗子
しっかりと把持できる鉗子です。
材質
ステンレス
全長(mm)
250
先端幅(mm)
8
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Y39023
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26113494
18200
ネジ止
64-8951-96
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113510
19207
BOX-LOCK
64-8951-97
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000