アトムメディカル
日母型胎盤鉗子 ネジ止
関節部より挟圧部までを細く半円に肉付けし、弾性を加え挿入しやすくなっています。
挟圧基部が重なるように作られています。
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Y39053
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
先幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26113519
18745
245
64-8951-98
4.5
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113528
18706
245
64-8951-99
6
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113537
18709
245
64-8952-01
9
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113546
18712
250
64-8952-02
12
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26113555
18715
260
64-8952-03
15
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000