電子駆血帯 くまモンバージョン

電子駆血帯 くまモンバージョン - ドリームインポケット電子駆血帯 くまモンバージョン - ドリームインポケット

簡単操作で適した駆血圧まで自動的に加圧できる医療機器(クラスI)です。
穿刺のために、上腕又は下腿を加圧して静脈を怒張させることに用いる電子制御の駆血帯です。
患者様の不安や苦痛を低減し医療スタッフへの信頼を獲得することが期待できます。またコンパクトサイズなので持ち運びが便利です。
クイックリリースバックルにより点滴ルートを確保した場合も簡単に装着・取り外しが可能です。
オプションのリモートスイッチは本体に触れずにON/OFF可能なので両手を患者様に沿えたまま使用できます。

付属品収納ケース材質本体/ABS樹脂、カフ部/ポリエステル寸法(mm)本体/79.5×60×41、カフ長/380×60電源単4乾電池×2本(テスト用付属)アズワン品番64-8955-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1002200000医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26113625168A-K_2
8,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする