LEDセンサーライト LED-ACシリーズ

LEDセンサーライト LED-ACシリーズ - ライテックス(ムサシ)LEDセンサーライト LED-ACシリーズ - ライテックス(ムサシ)LEDセンサーライト LED-ACシリーズ - ライテックス(ムサシ)LEDセンサーライト LED-ACシリーズ - ライテックス(ムサシ)LEDセンサーライト LED-ACシリーズ - ライテックス(ムサシ)

シンプルで簡単操作の最小限センサーライト
探知センサーで自動点灯・自動消灯
明るさ650ル-メン
常夜灯モード付き

付属品取付けネジ×2・コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)約300消費電力(W)約4(待機時:1.0以下)電源AC100V電源(コード長:1.8m)角度(°)【探知】水平約140全光束(Lm)約300機能【点灯】周囲が暗い時のみ点灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×158×90検知距離(m)最大約6設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番64-8965-62LED寿命(時間)40000点灯時間約30秒(固定)電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26113878LED-AC103
2,510
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする