音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ

音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ - 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ - 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ - 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ - 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ - 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ - 日恵製作所

電池式LED多目的警報器
音声合成による音声を4メッセージまで出力可能
表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。
ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。
マイクロSDカードで書き換え可能
マグネット付
人感センサー付
音量は0~85dBまで調整可能
IP54で屋外でも使用可能

電源単3電池×3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26114298VS10M-B04JR64-9075-84
21,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26114307VS10M-B04JY64-9075-85
21,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26114316VS10M-B04JG64-9075-86
21,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26114325VS10M-B04JB64-9075-87
21,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする