横浜油脂工業(Linda)
アクター
高性能表面洗浄剤。
強力な洗浄力と泡切れの早さで作業効率が大幅にアップ剤配合で、グラム陽性菌・グラム陰性菌などに効果があります。
ノンリンスタイプ。
成分
アミン系溶剤、非イオン系界面活性剤、除菌剤
質量(kg)
18
希釈倍率
20~160倍
液性
アルカリ性
アズワン品番
64-9077-14
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26114560
MB01
¥
21,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください