横浜油脂工業(Linda)
消泡剤500
洗浄効果を低下させることなく、泡だけを瞬時に消します。
原液を泡に直接スプレー、またはバキュームタンク内に投入してください。
成分
シリコーンオイル、シリカ
質量(g)
500
液性
中性
使用量
適量
アズワン品番
64-9077-15
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26114569
NC06
¥
35,280
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000