ニシウラ
グッジョブフォトン タブレットホルダープロ
点滴台をはじめ、ベッドに取り付けるタブレットホルダーが登場!!
タブレットを固定することで両手がフリーになるので作業が簡単できます。
全長(mm)
180
質量(g)
1045
適合サイズ
【タブレット】幅203~282×奥行134~215×厚み25mm以内
適合パイプ径(Φmm)
板状/8~38、パイプ状/10~38
アズワン品番
64-9078-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26114605
NR-8
¥
64,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000