フジホーム
アルミ4点杖 WBシリーズ
ベース部もアルミ、軽量で負担軽減!
手に優しいソフトグリップ採用!
材質
グリップ/ポリウレタン、シャフト/アルミニウム、脚部/アルミニウム、ストラップ/ナイロン、先ゴム/TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【脚部】16.0×22.0×8.0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26115689
WB5147
ブラウン
約560
約73.0~95.5/10段階調節(2.5cmピッチ)
64-9098-82
¥
8,800
¥
8,298
非課税商品
¥
8,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26115698
WB5148
花ワイン
約500
約66.5~89.0/10段階調節(2.5cmピッチ)
64-9098-83
¥
9,900
¥
9,398
非課税商品
¥
9,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000