曜日別特売

あてびしハンマー ATシリーズ

あてびしハンマー ATシリーズ - オーエッチ工業あてびしハンマー ATシリーズ - オーエッチ工業
材質(ヘッド)S53C焼入硬度HRC35~40°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
呼称
寸法(A×B×C)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26116240AT-603101.260角【頭】□60×Φ40×8064-9175-85
24,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26116249AT-753852.375角【頭】□75×Φ50×10064-9175-86
26,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする