マルチホールノズル 穴径Φ1×14

マルチホールノズル 穴径Φ1×14 - 日機マルチホールノズル 穴径Φ1×14 - 日機

金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04穴径Φ1×14"
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
261169768223021袋(2個)64-9179-89
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
2611698582230101袋(10個)64-9179-90
6,500
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
261169948223121袋(2個)64-9179-91
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
2611701082231101袋(10個)64-9179-92
6,500
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする