曜日別特売

ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ

ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ - 日機ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ - 日機ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ - 日機ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ - 日機ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ - 日機ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ - 日機ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ - 日機ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ - 日機

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。
CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。

最大圧力(MPa)2傾斜角度(°)±35内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
アズワン品番
排出口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26118997NNM1020M10×1.2564-9182-124
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
26119006NNM1040M10×1.2564-9182-134
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
26119015NNM1060M10×1.2564-9182-144
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
26119024NNM2030M20×1.564-9182-156
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26119040NNM2050M20×1.564-9182-166
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26119049NNM2070M20×1.564-9182-176
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26119058NNM2440M24×2.064-9182-188
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26119067NNM2460M24×2.064-9182-198
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26119076NNM2480M24×2.064-9182-208
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする