曜日別特売

ポイントフィットノズル 傾斜タイプ 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ

ポイントフィットノズル 傾斜タイプ 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ - 日機ポイントフィットノズル 傾斜タイプ 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ - 日機ポイントフィットノズル 傾斜タイプ 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ - 日機ポイントフィットノズル 傾斜タイプ 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ - 日機ポイントフィットノズル 傾斜タイプ 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ - 日機ポイントフィットノズル 傾斜タイプ 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ - 日機

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。
CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。

最大圧力(MPa)2傾斜角度(°)45、【先端】±35排出口径(Φmm)4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26119189NNPT18B10PT1/864-9182-31
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26119198NNPT18B20PT1/864-9182-32
3,850
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26119207NNPT18B30PT1/864-9182-33
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26119216NNPT14B10PT1/464-9182-34
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26119225NNPT14B20PT1/464-9182-35
3,850
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26119234NNPT14B30PT1/464-9182-36
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする