曜日別特売

フレキシブルマイカ絶縁シート WW-FMSシリーズ

フレキシブルマイカ絶縁シート WW-FMSシリーズ - ワイドワークフレキシブルマイカ絶縁シート WW-FMSシリーズ - ワイドワークフレキシブルマイカ絶縁シート WW-FMSシリーズ - ワイドワークフレキシブルマイカ絶縁シート WW-FMSシリーズ - ワイドワーク

集成マイカをシリコーン接着剤で一体化した絶縁シートです。
常温においても柔軟性に優れ、任意に変形して使用できます。
難燃性「UL94V-0」「UL94-5VA」を取得しており、優れた断熱性を有し、延焼防止シートとしてもご使用頂けます。
耐圧縮性、耐水性に優れております。
ハサミやカッターで切断でき、加工も簡単です。

種類硬質無焼成集成マイカ耐熱温度(℃)目安550(挟み込み等固定された状態)難燃性UL94:V-0/5VA引張強度(N/10mm)100接着剤シリコーン加熱減量(%)2.65見掛密度(kg/m3)1.95×10^3kg絶縁破壊強度(kV/mm)30内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26119390WW-FMS-L250×280×厚さ0.364-9297-30
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
26119399WW-FMS-M185×250×厚さ0.364-9297-31
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする