ショートストッパーP LMシリーズ

ショートストッパーP LMシリーズ - リンテック21ショートストッパーP LMシリーズ - リンテック21ショートストッパーP LMシリーズ - リンテック21ショートストッパーP LMシリーズ - リンテック21ショートストッパーP LMシリーズ - リンテック21ショートストッパーP LMシリーズ - リンテック21ショートストッパーP LMシリーズ - リンテック21ショートストッパーP LMシリーズ - リンテック21
適合【接着パッド】LQ-34セット内容本体×2、アルコールパッド×2、取説×1材質ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル接着材耐荷重(kg)40以下/個使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
質量(g/個)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26119618LM-403P42×185×17約8064-9300-36
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26119627LM-404P42×120×14約3064-9300-37
2,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする