日本緑十字社
バルブ開閉札 調整開 80mmΦ 両面表示 アルミ製
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
材質
アルミ
寸法(mm)
80×厚さ1
取付
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
質量(g)
14
表示内容
調整開
内容量
1枚
注意
取付金具は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26119636
158081
赤
64-9300-48
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
26119645
158082
緑
64-9300-49
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
26119654
158083
青
64-9300-50
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください