日本緑十字社
垂れ幕 懸垂幕 塔槽内作業中 黄 幕55 1500×450mm ターポリン
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
付属品
パイプ×2本、ヒモ×2本
材質
本体/ナイロンターポリン、パイプ/PVC
取付
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
質量(g)
440
寸法(縦×横)(mm)
1500×450
表示内容
塔槽内作業中
生地厚(mm)
0.38
アズワン品番
64-9300-92
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26119679
124055
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100