日本緑十字社
消火器カバー 550×260mm ポリプロピレン
シンプルデザインのリーズナブルな消火器カバーです。
適合
【推奨消火器】粉末10型
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
655×280(展開時)
質量(g)
110
板厚(mm)
0.75
組立寸法(mm)
550×280
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26119688
013411
赤 2R
64-9300-93
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
26119697
013412
クリアブラック マット 2TBK
64-9300-94
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
26119706
013413
クリアオレンジ マット 2TYR
64-9300-95
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください