日本緑十字社
高輝度蓄光反射バンド タックルバンド タックル-LR 30×305mm 特殊鋼板入り
片手でも簡単に装着することができます。
部屋の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光る高輝度蓄光と、光が入ってきた方向に光を反射させる再帰反射の2つの機能を持ち合わせています。
材質
カバー/軟質塩化ビニール、素材/プリズム+アクリル樹脂・PLC(蓄光)材・粘着剤、中板/特殊鋼板
長さ(mm)
305
幅(mm)
30
取付
特殊鋼板による巻き付け
質量(g)
23
アズワン品番
64-9301-10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26119715
243015
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください