位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズ

位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズ - KATO-DENKI(加藤電機)位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズ - KATO-DENKI(加藤電機)位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズ - KATO-DENKI(加藤電機)位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズ - KATO-DENKI(加藤電機)位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズ - KATO-DENKI(加藤電機)位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズ - KATO-DENKI(加藤電機)位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズ - KATO-DENKI(加藤電機)位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズ - KATO-DENKI(加藤電機)

GPSを使用しない位置検索サービス
最小誤差50cmで必ず見つかる
SANレーダー(別売)でSANタグまでの距離や方向を表示します
特定小電力の電波でSANレーダー(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得
GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能
携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能
1回約2時間の充電で約1.5カ月利用できる省エネ設計
自宅などにSANアンテナ(別売)を設置すると、外出時や帰宅時にメールでお知らせ(最大5カ所)
街に設置されたSANアンテナの通過履歴をスマホで確認(現在愛知県を中心に拡大中)

寸法(mm)約37×48×10(突起部除く)質量(g)約13電波形式特定小電力無線920MHz帯バッテリー容量(mAh)120充電方式マイクロUSB充電連続動作時間約1200時間(約1.5ヶ月)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26120248SAT-Bブラック64-9313-56
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26120257SAT-Oオレンジ64-9313-57
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26120266SAT-Yイエロー64-9313-58
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26120275SAT-Wホワイト64-9313-59
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26120284SAT-Vパープル64-9313-60
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26120300SAT-Pピンク64-9313-61
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26120309SAT-Gグリーン64-9313-62
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26120318SAT-Lブルー64-9313-63
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする