ユーメド貿易
アームクッション 採血用枕 ADCシリーズ
材質
中身/ポリウレタン、カバー/PVC
耐熱温度(℃)
60~80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26120424
ADC-221
ブルー
200
190×285×60/80
64-9332-14
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26120440
ADC-222
グリーン
140
155×255×60/80
64-9332-15
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください