ユーキトレーディング
イージーヘッド MB01201シリーズ
工具不要で多くの車椅子へ後付けできるヘッドサポート。
取り付け後の調整も工具不要です。
座幅の狭い車椅子にも対応するショートタイプ。
仕様
【可動部】ヘッドパイプ部/上下に130mmスライド、ダイヤルロック/20°ずつ調整可
材質
ウレタン・ステンレス・アルミ・鉄・合成樹脂
寸法(mm)
最大295~440×150×510
質量(g)
約1950
タイプ
ショート
適合部位
頭部・頸部
アズワン品番
64-9334-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26120564
MB01201-S
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000