曜日別特売

バンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用

バンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用 - アズワンバンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用 - アズワンバンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用 - アズワンバンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用 - アズワン

手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。
最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。
採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。
一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。
別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。
<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。
2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。
3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。
4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。
5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。
6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。

セット内容ナイロン製ヘッドポンプ×1個、PTFEチューブ(6×8mm)×2m、PFAボトル180mL×1個、PTFE変換アダプター×1個アズワン品番64-9346-92内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26121596EV38XVTF
61,000
60,900
66,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする