曜日別特売

CO2濃度測定機エアモニター

CO2濃度測定機エアモニター - Gemini GroupCO2濃度測定機エアモニター - Gemini Group
(1件のレビュー)

換気、密の目安として使える二酸化炭素濃度計
見やすいカラー液晶画面
コードレスで使用できるUSB充電式
温度、湿度計付き

寸法(mm)70×40×90質量(g)150温度測定範囲(℃)0~50充電時間(時間)約3測定範囲(ppm)【二酸化炭素濃度】400~5000充電方式MicroUSB使用時間(時間)約5(満充電時)湿度測定範囲(%RH)0~99内容量1台
注意
※LOTナンバーにより外装が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26122147AIRMONITOR-WHホワイト64-9356-81
11,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26122156AIRMONITOR-BLブラック64-9356-82
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26122156AIRMONITOR-BL26122147AIRMONITOR-WHAIRMONITOR-BL CO2濃度測定機エアモニター Gemini Group 26122147CO2濃度測定機エアモニターGemini Group1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: レンタルスペースの人員管理
株式会社 Leaf House卸売・小売業

定員以上の入室があると短時間で警報が鳴り、退出をお願いしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする