アイガー ツールワゴン ベーシックタイプ KTシリーズ

アイガー ツールワゴン ベーシックタイプ KTシリーズ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ツールワゴン ベーシックタイプ KTシリーズ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ツールワゴン ベーシックタイプ KTシリーズ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ツールワゴン ベーシックタイプ KTシリーズ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ツールワゴン ベーシックタイプ KTシリーズ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ツールワゴン ベーシックタイプ KTシリーズ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ツールワゴン ベーシックタイプ KTシリーズ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ツールワゴン ベーシックタイプ KTシリーズ - EIGERTOOL(アイガーツール)

ガーデニングやお車の工具棚などいろんなシーンや職場で使えるワゴン
丈夫で軽量なので気軽に安心して使えます
キャスターは180kgまで持つ強力タイプ
ステップを軽く踏むだけでON/OFF可能なステップストッパー付き

材質アルミ、プラ(PP)耐荷重(kg/段)約60プレート寸法(mm)495×860内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
支柱
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26124125KT909F約19.03段1140×513×960280mm×8本(アルミ)64-9373-79
60,000
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
26124134KT909E約13.82段1140×513×920560mm×4本(アルミ)64-9373-80
47,000
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26124150KT707E約8.32段750×460×940560mm×4本(アルミ)64-9373-81
27,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする