TOKIO Lab
小型DCダイアフラムポンプ 吸引ポンプ 吐出ポンプ 液体ポンプ TKA27シリーズ
吸引ポンプ、吐出ポンプ、液体ポンプとして利用可能です。
本体質量(kg)
0.07
使用流体
空気・水道水
耐用寿命
使用条件による
使用環境温度(℃)
5~50
使用環境湿度(%)
30~85
運転時間
連続(空気)・断続(水道水)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
最大電流(A)
寸法(Φ×mm)
最大吐出圧力(kPa)
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26124448
TKA27-1-6D
DC6
0.25以下(空気)、0.6以下(水道水)
27×69.8
95以上(空気)
【空気】0.5以上、【水道水】0.3以上
¥
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124457
TKA27-1-12
DC12
0.25以下(空気)、0.7以下(水道水)
27×69.8
100以上(空気)
【空気】1.3以上、【水道水】0.5以上
¥
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124466
TKA27-1-12BL
DC12
0.35以下(空気)、0.6以下(水道水)
27×58.6
100以上(空気)
【空気】1.5以上、【水道水】0.5以上
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124475
TKA27-1-12D
DC12
0.15以下(空気)、0.28以下(水道水)
27×69.8
95以上(空気)
【空気】0.5以上、【水道水】0.3以上
¥
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124484
TKA27-1-24
DC24
0.15以下(空気)、0.35以下(水道水)
27×69.8
100以上(空気)
【空気】1.5以上、【水道水】0.5以上
¥
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124500
TKA27-1-24BL
DC24
0.2以下(空気)、0.3以下(水道水)
27×58.6
100以上(空気)
【空気】1.5以上、【水道水】0.5以上
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124509
TKA27-1-24D
DC24
0.05以下(空気)、0.09以下(水道水)
27×69.8
85以上(空気)
【空気】0.5以上、【水道水】0.25以上
¥
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124518
TKA27-2-6D
DC6
0.2以下(空気)、0.6以下(水道水)
27×69.8
45以上(空気)
【空気】0.45以上、【水道水】0.25以上
¥
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124527
TKA27-2-12
DC12
0.2以下(空気)、0.65以下(水道水)
27×69.8
50以上(空気)
【空気】1.15以上、【水道水】0.5以上
¥
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124536
TKA27-2-12BL
DC12
0.25以下(空気)、0.6以下(水道水)
27×58.6
50以上(空気)
【空気】1.15以上、【水道水】0.4以上
¥
36,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124545
TKA27-2-12D
DC12
0.12以下(空気)、0.3以下(水道水)
27×69.8
45以上(空気)
【空気】0.45以上、【水道水】0.25以上
¥
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124554
TKA27-2-24
DC24
0.09以下(空気)、0.3以下(水道水)
27×69.8
50以上(空気)
【空気】1.15以上、【水道水】0.5以上
¥
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124570
TKA27-2-24BL
DC12
0.25以下(空気)、0.6以下(水道水)
27×58.6
50以上(空気)
【空気】1.15以上、【水道水】0.4以上
¥
36,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124579
TKA27-2-24D
DC24
0.1以下(空気)、0.15以下(水道水)
27×69.8
50以上(空気)
【空気】0.45以上、【水道水】0.25以上
¥
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください