TOKIO Lab
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ
吐出ポンプとして利用可能です。
仕様
【測定環境】水平
使用流体
空気
保存温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
アズワン品番
最低起動電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26124588
TKC08-1-3-0001
DC3
64-9500-77
DC1.5以上
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
26124597
TKC27-1-3-0001
DC3
64-9500-78
DC1.5以上
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124606
TKC32-1-6-0001
DC6
64-9500-79
DC3以上
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124615
TKC36-1-12-0001
DC12
64-9500-80
DC5以上
¥
7,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124624
TKC36-1-24-0001
DC24
64-9500-81
DC10以上
¥
7,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000