TOKIO Lab
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズ
吸引ポンプとして利用可能です。
仕様
【測定環境】水平
使用流体
空気
耐用寿命
300時間(目安)
使用環境温度(℃)
5~50
保存温度範囲(℃)
-5~60
使用環境湿度(%)
30~85
運転時間
連続(空気)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
本体質量(g)
最大電流(A)
寸法(Φ×mm)
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26124640
TKV27-1-6-0001
DC6
60以下
0.8以下
27×64.1
2.5以上
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124649
TKV27-1-24-0001
DC24
60以下
0.2以下
27×64.1
2.5以上
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124658
TKV27S-1-3-0001
DC3
40以下
1.2以下
27×53.3
1.7以上
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124667
TKV32-1-6-0001
DC6
100以下
1.0以下
32×80.2
3.5以上
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26124676
TKV36-1-12-0001
DC12
300以下
2.0以下
60×124
13.5以上
¥
7,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000