曜日別特売

前同乗器用風防レインカバー RCFシリーズ

前同乗器用風防レインカバー RCFシリーズ - OGK技研前同乗器用風防レインカバー RCFシリーズ - OGK技研前同乗器用風防レインカバー RCFシリーズ - OGK技研

あと付けまえ子供乗せ専用
セパレートタイプだから乗せ降ろしがらくらく。
風抜き窓でムレを防止
ヘッドレストの無いフロントベビーシートにも対応!

適合【チャイルドシート】FBC-011DX3/FBC-015DX/FBC-006S3/FBC-003S2ブラック材質(本体)ポリエステル(透明部分:PVC)タイプver.C適応身長(cm)90以下のお子様アズワン品番64-9547-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26128079RCF-003
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする