大久保
バスケットエプロン D-ⅢFシリーズ
材質
ポリエステル(PVCラミネート)
色
グリーン
質量(g)
約120
寸法(cm)
約67×76
適合サイズ(cm)
【カゴ】上部外周100~123※ワイドカゴには不適合
アズワン品番
64-9549-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26128368
D-ⅢF
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください