川住
チャイルドカバー ベージュCH KW-460シリーズ
ヘッドレスト付子供乗せに対応
色
ベージュチェック
サイズ
ラージ
質量(g)
280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
670×410×410
混率(%)
ポリエステル100(PVCコーティング)
加工
撥水加工・防水加工
アズワン品番
64-9549-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26128404
KW-460L
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください