敷島
前輪26×1 3/8
サイズ
26×1 3/8
軸径(inch)
5/16
前後区分
前輪
ホール数
36H
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26135980
-
アルミリム
64-9567-19
¥
4,980
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26135989
-
ステンリム
64-9567-20
¥
6,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26135998
-
ハブダイナモ アルミリム
64-9567-21
¥
7,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26136007
-
ハブダイナモ ステンリム
64-9567-22
¥
8,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000