敷島
後輪20×1. アルミリム
軸径(inch)
3/8
前後区分
後輪
ホール数
36H
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26136978
-
20×1.50
50 ドラム
64-9568-72
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26136987
-
20×1.50
50 ローラー
64-9568-73
¥
9,490
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26137590
-
20×1.50
50 外装ドラム
64-9569-39
¥
7,170
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26137599
-
20×1.50
50 外装ローラー
64-9569-40
¥
7,650
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26138877
-
20×1.75
75 内装3段191.8mm
64-9571-12
¥
23,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26139805
-
20×1.75
75 内装3段181.8mm
64-9572-12
¥
23,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000